Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halterung Metal grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halterung Metal grau
CPU-Halterung Metal grau
CPU-Halterung Metal grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2944
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2944
EAN/GTIN:
     8427951992925
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • CPU-Halterung
  • Zubehör für Computertische
  • Die Öffnung ermöglicht einen optimalen Anschluss der Kabel sowie eine optimale Belüftung
  • kompatibel mit Schreibtischsystem Metal
  • Aluminium
  • Maße: BxTxH 20-25x36x40cm - Breite ist einstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Höhe:
400 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Computer, Computer-Halterung, ComputerHalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Ständer, CPUHalter, CPUStänder, Halter, Halterung, PC, PCHalterung, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 138,19* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,79*
€ 202,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2943
ab € 121,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.