Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau
CPU-Halter für Serie E-Table, White, Total, Executive, Work grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2943
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2943
EAN/GTIN:
     8427951992918
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
  • Zubehör für Computertürme
  • Die Öffnung ermöglicht einen einfachen Anschluss der Kabel und eine optimale Belüftung
  • Maße BxTxH 25x45x55cm
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
grau
Höhe:
550 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Tiefe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Computer, Computer-Halterung, ComputerHalterung, Computerständer, CPU, CPU-Halter, CPU-Ständer, CPUHalter, CPUStänder, Halter, Halterung, PC, PCHalterung, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 121,77* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2944
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.