Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 200cm (200x30cm) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 200cm (200x30cm) grau
Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 200cm (200x30cm) grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2938
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2938
EAN/GTIN:
     8427951992963
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
  • Fußraumblende
  • für
  • Material: Metall
  • Maße: 200x30cm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch grau, blende schreibtisch, Blende, Fußraumabdeckung, Fußraumblende, Sichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 137,31* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2935
ab € 129,75*
Ähnlich
Rocada
2936
ab € 131,18*
Ähnlich
Rocada
2937
ab € 134,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.