Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 140cm (140x30cm) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 140cm (140x30cm) grau
Fußraumblende für Schreibtisch Metal Material Metall 140cm (140x30cm) grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2935
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     8427951992949
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
  • Fußraumblende
  • für Schreibischserie Executive
  • Material: Metall
  • Maße: 140x30cm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch grau, blende schreibtisch, Blende, Fußraumabdeckung, Fußraumblende, Sichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 129,75* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,83*
€ 183,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,76*
€ 175,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2936
ab € 131,18*
Ähnlich
Rocada
2937
ab € 134,57*
Ähnlich
Rocada
2938
ab € 137,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.