Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Total L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Total L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Schreibtisch Total L-Form rechts BxTxH 160x120x73cm Gestell verchromt Platte Melamin buche
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2051ME01
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2051ME01
EAN/GTIN:
     8427951008824
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Tischgestell aus Stahlrohr-Struktur 30x30mm
  • minimalistisches Design und gerade Füße 40x30mm
  • Melaminoberfläche auf 25mm dicker Spanplatte mit 2mm PVC-Kante
  • mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Farbe:
buche
Farbe der Tischplatte:
buche
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
1200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,45*
€ 998,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,07*
€ 969,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,16*
€ 893,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 728,80*
€ 867,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,07*
€ 814,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2943
ab € 121,91*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,39*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,65*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.