Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Total BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Total BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Schreibtisch Total BxTxH 200x100x73cm Gestell verchromt Platte Glas satiniert
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2005ME05
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2005ME05
EAN/GTIN:
     8427951007346
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Büroschreibtisch
  • Tischgestell aus Stahlrohr-Struktur 30x30mm
  • minimalistisches Design und gerade Füße 40x30mm
  • einseitig gehärtete Glasplatte (ESG 10mm)
  • mit Niveaureglern für einen Höhenausgleich bis 2cm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Farbe:
satiniert
Farbe der Tischplatte:
satiniert
Farbe des Fußes:
verchromt
Höhe:
730 mm
Marke:
Rocada
Material der Tischplatte:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
10 mm
Tiefe:
1000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 789,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 965,20*
€ 1.148,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,56*
€ 1.145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,10*
€ 1.100,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,08*
€ 1.019,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 831,43*
€ 989,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,12*
€ 939,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
2107ME05
ab € 617,37*
Zubehör
Rocada
2943
ab € 122,33*
Zubehör
Rocada
2921
ab € 67,94*
Zubehör
Rocada
2922
ab € 100,58*
Zubehör
Rocada
2901
ab € 94,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.