Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2048100 Herst.-Nr.: 2048/100 EAN/GTIN: 4002871204811 |
| |
|
| | |
| - Äußerer Umschlag für Zustellung
- Im äußeren Umschlag werden die versandfertigen und an den Zustellungsempfänger adressierten inneren Umschläge an das Unternehmen übersandt, das die Zustellung durchführen wird.
- Format: B5 (250x176mm)
- ohne Fenster
- nassklebend
- Recycling-Papier 100g/qm
- gelb
- Packung mit 100 Umschlägen
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Äußerer Umschlag, großes Format für mehrere Aufträge | Blattformat: | B5 | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 1.06 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | Recycling gelb | Fenster: | nein | Höhe: | 176 mm | Innendruck vorhanden: | nein | Klebung: | Nassklebung | Marke: | RNK-Verlag | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | nein | Umschlagsformat: | B5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, versandtasche b5 ohne fenster, zustellungsurkunde, briefumschlag format b5, 2048, Ablieferungsumschlag, Postzustellungshülle, Umschlag, Zustellungsumschlag |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,97* | € 24,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,49* | ab € 17,81* | € 25,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,28* | € 26,64* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 20,24* | € 28,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 21,66* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|