Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschlag für Zustellungsauftrag für Zusendung an Postamt, DIN B5, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-802153
Hersteller:
     RNK-Verlag
Herst.-Nr.:
     2048/100
EAN/GTIN:
     4002871204811
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Umschlag für Zustellungsauftrag für Zusendung an Postamt, DIN B5. Äußerer Umschlag, großes Format für mehrere Aufträge. Größe (B x H): 250 x 176 mm. Farbe: Recycling gelb. Ausführung: mit Nassklebung. Material und Papiergewicht: Naturpapier, 100 g/qm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Format:
B5
Ausführung:
ohne Fenster
Inhalt:
100 Stück
Material:
Recycling gelb, 100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, versandtasche b5 ohne fenster, zustellungsurkunde, briefumschlag format b5, zustellungsumschlag, zustellungsempfänger, zustellung, versandfertig, unternehmen, umschlag, sichtfenster, recycling, nassklebend, gelb, b5, äußere, adressieren, rnk, rnk-verlag
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 16,97*
€ 24,15*
3 Tage
unbekannt
€ 8,49*
ab € 17,93*
€ 25,47*
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 26,76*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 20,28*
€ 28,21*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 21,69*
€ 30,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RNK-Verlag
2050/100
ab € 15,05*
Sonstiges
RNK-Verlag
2047/100
ab € 15,97*
Sonstiges
RNK-Verlag
2049/50
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.