Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RNK_2045 Herst.-Nr.: 2045 EAN/GTIN: 4002871204507 |
| |
|
| | |
| - Umschlag für Zustellungsauftrag für förmliche Zustellung.
- Innerer Umschlag.
- Einstecköffnung für die Zustellungsurkunde hinten
- Format des Umschlages: DIN lang
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- nassklebend
- Recyclingpapier 80g/qm
- gelb
Weitere Informationen: | | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Fenster: | nein | Klebung: | Nassklebung | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | RNK | Material: | Papier | Papiergewicht: | 80 g/qm | selbstdurchschreibend: | nein | Umschlagsformat: | DL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 8,49* | ab € 0,143* | € 0,189* | | | | Lager 467 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,16* | € 0,23* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,16* | € 0,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,149* | € 0,304* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,39* | € 0,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|