Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Zustellungsumschlag 2045 11x22cm innen oF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327256600
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     2045
EAN/GTIN:
     4002871204507
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Der innere Umschlag dient der Übersendung des zuzustellenden Schriftstückes an den Empfänger. Einstecköffnung für die Zustellungsurkunde hinten.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Zustellungsumschlag
Format:
DIN lang
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80 g/m²
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Naturpapier
Farbe:
gelb
Text des Aufdruckes:
Förmliche Zustellung
Weitere Suchbegriffe: Postzustellungsumschlag, Zustellungsurkunde, rnk postzustellungsumschlag, zustellungsurkunde, Briefhüllen, Briefkuverts, Briefumschlag, Briefumschläge, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Postzustellungsumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel, Zustellungsumschlag, Zustellungsumschläge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 8,49*
ab € 0,142*
€ 0,189*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 1682
2350
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,15*
€ 0,302*
3 Tage
815
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.