Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressen- und Telefonregister Timing 1 12 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adressen- und Telefonregister Timing 1 12 Blatt
Adressen- und Telefonregister Timing 1 12 Blatt
Adressen- und Telefonregister Timing 1 12 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#RIDO7065812
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7065812
EAN/GTIN:
     4003273717077
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
  • für A5
  • mit Universallochung
  • 12-teilig
  • Hartfolie, schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Adressen- und Telefonregister
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Breite des Blattes:
148 mm
Bruttogewicht:
0.102 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
210 mm
Höhe des Blattes:
210 mm
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rido
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 4,66*
€ 7,72*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 4,67*
€ 7,72*
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 5,14*
€ 8,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7065702
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.