Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkarten-Sammeltasche 8 Fächer transparent VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkarten-Sammeltasche 8 Fächer transparent VE=6 Stück
Visitenkarten-Sammeltasche 8 Fächer transparent VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE7065702
Hersteller:
     rido/idé
Herst.-Nr.:
     7065702
EAN/GTIN:
     4003273717022
Suchbegriffe:
Systemplaner Klarsichthülle
Visitenkartentasche
visitenkartentasche
  • für A5
  • 6 Stück
  • mit Universallochung
  • 8 Fächer
  • transparente Folie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Visitenkartensammeltasche
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.148 kg
Farbe:
transparent
Kalenderart:
Formulare
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Rido
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: 65702, Kalendarium, Timereinlagen, Visitenkartenhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 5,13*
€ 8,35*
2 Tage
2
€ 5,49*
ab € 5,40*
€ 8,68*
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 8,90*
3 Tage
2
€ 4,99*
ab € 5,96*
€ 9,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
rido/idé
7065461
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.