| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RIDO7065461 Herst.-Nr.: 7065461 EAN/GTIN: 4003273745346 |
| |
|
| | |
| - Blattgröße 14,8 x 21 cm
- A5
- 32 Blatt
- liniert
- grau
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Breite des Blattes: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.068 kg | Höhe: | 210 mm | Höhe des Blattes: | 210 mm | Kalenderart: | Formulare | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Rido | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | immerwährend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1, Adressformular, Ersatzeinlage, Telefonvordruck, Timing |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,73* | € 4,77* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,71* | € 4,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,08* | € 5,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|