Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 90my genarbt VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 90my genarbt VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PP 90my genarbt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#REXE21672090
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     21672090
EAN/GTIN:
     4013702514597
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Oben und rechte Seite offen
  • mit Greifausschnitt
  • dokumentenecht
  • Für A4
  • Weitere Informationen:
    Ausführung:
    matt
    Besonderheiten:
    genarbt
    Blattformat:
    A4
    dokumentenecht:
    nein
    Farbe:
    transparent
    Farbname:
    farblos
    Kantenschweißnaht vorhanden:
    ja
    Marke:
    Rexel
    Material:
    PP (Polypropylen)
    Materialstärke:
    90 mic
    Packungsinhalt:
    100 Stück
    Weitere Suchbegriffe: sichthülle a4 90 my genarbt transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Akten, Akten-Hülle, Aktensichthülle, Einlegehülle, Hülle, Sicht, Sicht-Hülle, Sichthülle
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    100
    pro Stück
    € 5,49*
    ab € 0,10923*
    € 0,17023*
    1
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 6,99*
    € 11,89*
    Lager 467
    20
    1
    pro Packung
    € 5,87*
    ab € 7,92*
    € 12,28*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Packung
    ab 25 Packungen
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 9,91*
    € 11,79
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Packung
    ab 1000 Packungen
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Packung
    ab 2500000 Packungen
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0792* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rexel
    2001015
    ab € 13,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.