Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz
Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz
Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz
Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz
Aktenvernichter Secure S5 6mm Streifenschnitt 5 Blatt schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#REXE2020121EU
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020121EU
EAN/GTIN:
     5028252615259
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Rexel Aktenvernichter Secure S5 P2
  • Elektrischer Aktenvernichter für Geschäftsleitung oder Home Office mit 1-2 Benutzern
  • Manuelle Papierzuführung
  • Dauerbetrieb 3 Minuten
  • Manuelle Reversefunktion
  • Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster durch Abheben des Gerätekopfes
  • Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern
  • Sicherheitsstufe: Streifenschnitt P-2
  • Blattkapazität: bis zu 5 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 6 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 18 Papierschnipsel
  • Partikelgröße: 6 mm
  • Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 75 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm
  • Maximale Eingabebreite: 220 mm
  • Leistungsaufnahme: 60 Watt
  • Geräuschpegel: ca. 68 DbA
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Format: 155 x 327 x 286 mm
  • GS-Zeichen, CE-Zeichen
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Auffangbehältervolumen:
10 l
Breite:
155 mm
Bruttogewicht:
1.7000 kg
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Home Office
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
1.6 kg
Höhe:
327 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Rexel
Motorleistung:
200 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.03 m/s
Schneidleistung:
6 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
6 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
286 mm
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, großmengen shredder, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, AutoFeed, Büro, Büro-, EDV, EDV-Aktenvernichter, EDVAktenvernichter, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, Optimum, Persönlicher, Reißwolf, Rexel, Schreibtisch, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,15*
€ 42,66*
€ 4,50*
ab € 31,90*
€ 42,68*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 33,55*
€ 44,74*
1 Tag
36
€ 5,95*
ab € 33,50*
€ 44,78*
€ 5,95*
ab € 33,73*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rexel
2101948
ab € 16,05*
Ähnlich
Rexel
2101949
ab € 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.