Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniheftgerät Colour'Ice F4 10 Blatt Blister transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniheftgerät Colour'Ice F4 10 Blatt Blister transparent grün
Miniheftgerät Colour'Ice F4 10 Blatt Blister transparent grün
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI5001326
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001326
EAN/GTIN:
     4051661030796
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
  • Rapid Miniheftgerät Colour'Ice F4
  • Mit Oberlademechanik
  • Für geschlossene Heftung
  • Mit integriertem Entklammerer
  • Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6
  • Heftklammertyp: 24/6 und 26/6
  • Heftleistung/Blatt: 1 mm/10
  • Einlegetiefe: 30 mm
  • Material: ABS-Kunststoff, Metall
  • In Blisterverpackung
  • Farbe: transparent grün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Blisterverpackung, mit integriertem Entklammerer, inklusive Heftklammern, Lieferung inklusive 1000 Heftklammern 26/6
Einlegetiefe:
30 mm
Farbe:
grün
Farbname:
transparent gün
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Miniheftgerät
Heftleistung:
10 Blatt
Klammernart:
24/6, 26/6
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, mini-hefter rapid, mini hefter, bürohefter grün, Aktenhefter, Blockhefter, Blockheftgerät, Bürotacker, Colour'Ice, Elektrischer, Elektrisches, Elektro, Entklammerer, Flachhefter, Flachheftgerät, FlatClinch, Hefter, Langarm, Langarm-Heftgerät, Langarm-Tacker, LangarmHeftgerät, LangarmTacker, Mini, Mini-Tacker, Minitacker, Omnipress, Pressless, Rapid, SuperFlatClinch, Supreme, Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 4,19*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 2,36*
€ 4,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626259
ab € 4,34*
Ähnlich
Esselte
626264
ab € 5,82*
Ähnlich
Esselte
626274
ab € 1,62*
Ähnlich
Esselte
626222
ab € 2,06*
Ähnlich
Esselte
626252
ab € 5,61*
Ähnlich
Rapid
5001332
ab € 2,31*
Ähnlich
Esselte
626217
ab € 4,91*
Ähnlich
Esselte
626212
ab € 2,22*
Ähnlich
Esselte
626289
ab € 2,80*
Ähnlich
Esselte
626497
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626242
ab € 2,52*
Ähnlich
Esselte
626247
ab € 2,93*
Ähnlich
Esselte
626284
ab € 17,43*
Ähnlich
Esselte
626227
ab € 2,99*
Ähnlich
Esselte
626232
ab € 4,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.