Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockhefter HD110 bis 110 Blatt schwarz-chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockhefter HD110 bis 110 Blatt schwarz-chrom
Blockhefter HD110 bis 110 Blatt schwarz-chrom
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI21080816
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21080816
EAN/GTIN:
     7313460808165
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Kraftvoller Registraturhefter
  • Heftkapazität: 110 Blatt
  • Verstellbarer Papieranschlag, geschlossene Heftung, Springfachmechanik
  • Für Heftklammern 9/8 bis 9/14 oder 23/8 bis 23/16
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1 kg
Einlegetiefe:
66 mm
Farbe:
silber/chrom
Farbname:
silber/chrom
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Blockheftgerät
Heftleistung:
110 Blatt
Klammernart:
Duax
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 47,29*
€ 62,92*
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 49,99*
€ 65,99*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 50,77*
€ 66,96*
€ 5,50*
ab € 55,89*
€ 75,78*
2 Tage
601
€ 4,95*
ab € 48,71*
€ 84,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24869300
ab € 0,89*
Zubehör
Rapid
24869900
ab € 1,42*
Zubehör
Rapid
24870000
ab € 1,56*
Zubehör
Rapid
24869500
ab € 1,12*
Zubehör
Rapid
24869600
ab € 1,11*
Zubehör
Rapid
24870200
ab € 1,83*
Zubehör
Rapid
24869100
ab € 0,71*
Zubehör
Rapid
24869200
ab € 0,81*
Zubehör
Rapid
24869800
ab € 1,29*
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,35*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,92*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.