Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohefter 5050E Heftleistung bis 50 Blatt weiß/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrohefter 5050E Heftleistung bis 50 Blatt weiß/blau
Elektrohefter 5050E Heftleistung bis 50 Blatt weiß/blau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI20993210
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20993210
EAN/GTIN:
     7313469932106
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
  • Neue Elektrohefter-Generation mit Kassettentechnik.
  • Bewährte Hefttechnik aus dem Großkopiererbereich.
  • 5000 Heftungen pro Füllung.
  • Heftet 2 bis 50 Blatt mit einer Heftklammer und ist dabei extrem geräuscharm.
  • LED-Anzeige bei Kassettenende bzw Störung.
  • Lieferung inkl. Heftkassette.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Einlegetiefe:
50 mm
Farbe:
weiß/blau
Farbname:
weiß/blau
Heftart:
geschlossen
Heftgerätetyp:
Elektroheftgerät
Heftleistung:
50 Blatt
Klammernart:
5050E
Marke:
Rapid
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, rapid elektrohefter weiss blau, elektro hefter, rapid elektro-heftgerät, Elektronikhefter, Hefter, Heftgerät, Heftmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,31*
€ 532,69*
€ 5,50*
ab € 463,18*
€ 532,69*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 517,35*
€ 573,90*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,36*
€ 573,91*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 529,95*
€ 585,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,15*
€ 696,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,96*
€ 630,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
10880302
ab € 128,75*
Zubehör
Rapid
20993501
ab € 83,05*
Zubehör
Rapid
20993500
ab € 27,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.