Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät Classic HD9 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockheftgerät Classic HD9 schwarz
Blockheftgerät Classic HD9 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#RAPI10264031
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10264031
EAN/GTIN:
     7313462640312
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
  • Exklusives Blockheftgerät aus Vollmetall
  • Robust und langlebig
  • Karton
  • Heftleistung: 110 Blatt (80 g/qm Papier)
  • Verstellbarer Papieranschlag.
    Weitere Informationen:
    Bruttogewicht:
    1 kg
    Einlegetiefe:
    85 mm
    Farbe:
    schwarz
    Farbname:
    schwarz
    Heftart:
    geschlossen
    Heftgerätetyp:
    Blockheftgerät
    Heftleistung:
    110 Blatt
    Klammernart:
    9,8 - 9/14
    Marke:
    Rapid
    Material:
    Metall
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 61,03*
    € 80,63*
    2 Tage
    4
    € 2,90*
    ab € 64,53*
    € 85,40*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 5,49*
    ab € 71,56*
    € 94,96*
    2 Tage
    182
    Frei Haus
    ab € 66,88*
    € 104,95*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,63*
    € 95,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,51*
    € 95,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,73*
    € 91,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,10*
    € 84,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 71,09*
    € 84,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,03*
    € 72,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rapid
    24871200
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Rapid
    24871400
    ab € 11,35*
    Zubehör
    Rapid
    24871500
    ab € 10,92*
    Zubehör
    Rapid
    24871000
    ab € 8,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.