Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz
Blockheftgerät HD9, Metall, 110 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-10264031
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     10264031
EAN/GTIN:
     7313462640312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockhefter
Blockheftgerät
Registraturhefter
Registraturheftgerät
Rapid Blockheftgerät HD9, mit Hinterlademechanik, leistungsstarker Hefter, mit speziellem Schieber zum leichten Klammeraustausch, mit fester Heftung und einstellbarem Papieranschlag. Heftklammertyp: 9/8-14. Heftleistung/Blatt: 11mm/110. Einlegetiefe: 85mm. Material: pulverbeschichtetes Metall. 5 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
110
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Garantiedauer:
5 Jahre nur bei Verwendung von Rapid Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Typbezeichnung der Heftklammern:
9/8-10, 23/8-10
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Beschreibung der Besonderheiten:
lleistungsstarker Hefter, mit speziellem Schieber zum leichten Klammeraustausch, mit einstellbarem Papieranschlag
Werkstoff:
metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24871200
ab € 9,41*
Zubehör
Rapid
24871400
ab € 11,40*
Zubehör
Rapid
24871500
ab € 10,85*
Zubehör
Rapid
24871000
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.