Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa
Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa
Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa
Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa
Anpitzer PS12-USB elektrisch rosa
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1446
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1446
EAN/GTIN:
     5018505010900
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Der PS12-USB ist ein stylischer dual angetriebener (USB oder Batterie) automatischer Anspitzer, welcher ein schnelles und präzises Schärfen mit Leichtigkeit ermöglicht
  • Mit einem Doppel-Loch Design für die Stiftgrößen: 6-8mm und 9-12mm
  • Einfach zu reinigen durch das Entfernen und Entleeren des Spänenfaches über einem Abfallbehälter
  • Hergestellt mit einer Auto-Stopp-Funktion, welche den Betrieb stoppt sobald die Abdeckung des Spänenfaches entfernt wird
  • Der Anspitzer besitzt außerdem noch eine Schutzabdeckung für das größere Loch
  • Geliefert mit zwei leicht auswechselbaren Ersatzklingen
  • Angetrieben durch ein USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) oder 4 x AA Batterien (nicht enthalten)
  • Doppel-Loch Design für die Stiftgrößen: 6-8mm und 9-12mm
  • Geliefert mit auswechselbaren Ersatzklingen - 2 große und 2 kleine Klingen
  • Ideal für Graphit-, Kohle-, Pastell- und Buntstiften
  • Einfach zu reinigen durch das Entfernen und Entleeren des Spänenfaches über einem Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Bruttogewicht:
0.253 kg
Farbe:
rosa
Farbe des Behälters:
transparent
Höhe:
80 mm
Marke:
Rapesco
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Verwendung für Stiftdurchmesser:
6-12 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.