Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Zero-65 65 Blatt Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher Zero-65 65 Blatt Weiß
Locher Zero-65 65 Blatt Weiß
Locher Zero-65 65 Blatt Weiß
Locher Zero-65 65 Blatt Weiß
Locher Zero-65 65 Blatt Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1383
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1383
EAN/GTIN:
     5018505126755
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Der Rapesco Zero-65 Hochleistungs--Metalllocher bietet eine Auswahl an Funktionen wie dem sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung, Klappe für Konfetti-Fach und einem verlängerten Griff für einfache Bedienung
  • Mit einer Kapazität bis zu 65 Blatt erledigt er die meisten Arbeiten mit Leichtigkeit
  • Verlängerter Hebel für eine glatte und mühelose Handhabung
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
1.2 kg
Farbe:
weiß
Importdatum:
2018-06-04 00:00:00
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Stanzleistung:
0.65 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 31,63*
€ 43,58*
€ 5,50*
ab € 30,77*
€ 43,58*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 56,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapesco
0732
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.