Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 720 4-fach 20 Blatt hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 720 4-fach 20 Blatt hellblau
Locher 720 4-fach 20 Blatt hellblau
Locher 720 4-fach 20 Blatt hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE1348
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1348
EAN/GTIN:
     5018505005906
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
  • Der Rapesco 720 4-fach-Locher ist ein praktisches Gerät mit einer robusten Metallbasis und mit einer Kapazität von 22 Blatt (80g/qm)
  • Er zeichnet sich aus durch einen sperrbaren Griffschalter für einfache Lagerung, ein Namensschildfenster und ein Konfettifach mit Klappe zum Entleeren
  • Robuste Metallkonstruktion für verbesserte Stabilität und Langlebigkeit
  • Standard-4-fach-Lochung, optimal für Ringordner
  • Verstellbare Papierführung für genaue Loch-Positionierung
  • Sperrbarer Griffschalter für einfache Lagerung
  • Breite: 257mm, Länge: 80mm
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
4
Bruttogewicht:
0.953 kg
Farbe:
hellblau
Lochertyp:
Doppellocher
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,25*
€ 16,30*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 11,00*
€ 16,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1054
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.