Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#RAPE0281 Herst.-Nr.: 0281 EAN/GTIN: 5018505140010 |
| |
|
| | |
| - Diese hochqualitativen Ersatz-Lochstanzen passen einfach in Ihren Rapesco P2200 Kraftlocher und benötigen Auswechselung, da sie bei kontinuierlichen schweren Lochungsarbeiten verschleißen
- Doppelt gehärtete Lochstanzen für konsequentes, zuverlässiges und langlebiges Lochen
- Größe: 6mm, Packung: 2 Stück.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbe: | silber | Marke: | Rapesco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, locher-lochpfeifen rapesco, block locher, Locher, Locher-Zubehör, Locherzubehör, Lochpfeife, Lochsegment, Lochstempel, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 24,43* | € 33,71* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,94* | € 33,71* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,62* | € 35,34* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 35,07* | € 47,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|