Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochstanzen für Kraftlocher P1100 6mm VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochstanzen für Kraftlocher P1100 6mm VE=2 Stück
Lochstanzen für Kraftlocher P1100 6mm VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#RAPE0277
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     0277
EAN/GTIN:
     5018505140003
Suchbegriffe:
Locher-Lochpfeifen
Locher-Lochsegmente
Ersatz-Lochpfeifen
Ersatzlochpfeifen
  • Diese hochqualitativen Ersatz-Lochstanzen passen einfach in Ihren Rapesco P1100 Kraftlocher und benötigen Auswechselung, da sie bei kontinuierlichen schweren Lochungsarbeiten verschleißen
  • Doppelt gehärtete Lochstanzen für konsequentes, zuverlässiges und langlebiges Lochen
  • Größe: 6mm, Packung: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Farbe:
silber
Marke:
Rapesco
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Lochpfeife, Lochsegmente, Block-Locher, Blocklocher, Kraftlocher, Registratur-Locher, Registraturlocher, rapesco lochpfeifen, ersatz lochpfeifen, Locher, Locher-Zubehör, Locherzubehör, Lochsegment, Lochstempel, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
357 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,43*
€ 34,27*
€ 5,50*
ab € 23,90*
€ 34,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
0282
ab € 2,63*
Sonstiges
Rapesco
1404
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.