Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#POST2014SCY Herst.-Nr.: 2014-SCY EAN/GTIN: 5902658086618 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Super Sticky Würfel
- PEFC zertifiziert
- Größe (B x H x T) oder Format: 76 x 76 mm
- Farbe: gelb
- Anzahl der Blätter: 270 Blatt
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 270 Blatt | Breite: | 76 mm | Farbe: | gelb | Marke: | Post-it | Tiefe: | 76 mm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Chart, Flip, Flip-Chart, FlipChart, it, Markieren, Meeting, Notes, Notieren, Notizblock, Post, Post-it, Postit, Sticky, Super |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,99* | € 5,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,99* | € 5,04* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 5,08* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,00* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,27* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01112* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|