Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Super Sticky 2014-SCY 76x76mm 270Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/393/y000393l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/393/y000393l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111213310
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2014-SCY
EAN/GTIN:
     5902658086618
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Überall dort, wo wichtige Botschaften und Notizen besonders ins Auge fallen sollen, zeigen diese smarten Haftnotizen dank des speziellen Post-it® Super Sticky Haftklebers superstarke, lange Haftkraft - auf praktisch allen Oberflächen. Zum Strukturieren und Organisieren von Projekten, als Nachricht an der Büro- oder Ladentür, als Memo am Monitor oder als Ordnungshelfer auf Klarsichthüllen - in Büro, Schule und Alltag sind die Post-it® Super Sticky Notes unverzichtbar. Aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky
Maße:
76 x 45 x 76 mm (B x H x T)
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
270 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotizwürfel Super Sticky
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz post-it 76x76mm, haftnotiz, post-it haftnotiz, Haftnotizettel, Haftnotizklotz, Haftnotizklötze, Merkzettel, Notizklotz, Notizklötze, Notizwürfel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 5,03*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,00*
€ 5,06*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,00*
€ 5,08*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,00*
€ 5,23*
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
1 Stück enthält 270 Blätter (ab € 0,01112* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.