Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO5080S5BG Herst.-Nr.: 5080S5BG EAN/GTIN: 4902505358371 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Marker V BOARDMASTER BEGREEN Set für alle Whiteborads
- Rundspitze
- langlebige Faserspitze
- Strichstärke: 2,3 mm
- Nachfüllbar mit Patrone 5003
- Kappe umsteckbar und in Schreibfarbe
- Schreibflüssigkeit: Liquid Ink. V-System für höchste Schreibqualität
- intensive Leuchtkraft
- fantastische Fließfähigkeit
- sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichen Tintenfluß ohne anzupumpen
- Hohe Farbbrillanz bis zum Schluß
- Umweltfreundlich
- Besteht zu 91% aus recyceltem Material (Exkl. Verbrauchsmaterialien)
- Gehäuse und Kappe aus Kunststoff
- Inhalt mit Packung: Set à 5 Stück in den Schreibfarben schwarz, rot, blau, grün, orange
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Liquid Ink | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Set mit 5 Stück | Schaftfarbe: | in Schreibfarbe | Schreibfarbe: | schwarz, rot, blau, grün, orange | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 0,9 mm | wasserfest: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart marker, 5080, Begreen, Boardmaster, Marker, Tafelmarker, Tafelstift, V-Boardmaster, VBoardmaster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,37* | € 7,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 5,03* | € 7,96* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,37* | € 8,46* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Etui | € 5,49* | ab € 5,43* | € 8,51* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,41* | € 8,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|