Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO5080701 Herst.-Nr.: 5080701 EAN/GTIN: 4902505355769 |
| |
|
| | |
| - Whiteboard Marker V BOARDMASTER BEGREEN
- nachfüllbar
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Liquid Ink
- Rundspitze
- V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003, besteht zu 91% aus recyceltem Material (Berechnungen beziehen
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | V-Sytem für höchste Schreibqualität, intensive Leuchtkraft, fantastische Fließfähigkeit, sichtbarer Tintenstand und TPF System für kontinuierlichenTintenfluß ohne anzupumpen, nachfüllbar mit Tintenpatrone Nr. 5003 | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.024 kg | Clip vorhanden: | nein | Druckmechanik vorhanden: | nein | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 2,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Füller, Füllfederhalter, Tintenfüller, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, highlighter, Begreen, Board, Board-Marker, Marker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,49* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,95* | € 1,73* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,98* | € 1,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,01* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|