Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO4153001 Herst.-Nr.: 4153001 EAN/GTIN: 4902505309236 |
| |
|
| | |
| - Wäschemarker Laundry Tec SCA-LT-M-B
- zum individuellem Markieren von Kleidungsstücken
- Gehäuse: Kunststoff
- Strichstärke: 0,65 mm
- Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | schwarz | Marke: | Pilot | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | schwarz | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Spezialmarker | Strichbreite: | 0,65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt Marker, Textilmarker, Wäsche-Marker, Wäschemarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter frixion, highlighter, stoffmalstift schwarz, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,30* | € 1,88* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,36* | € 1,99* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,19* | € 3,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|