Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschemarker Permawash 0,6mm Rundspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wäschemarker Permawash 0,6mm Rundspitze schwarz
Wäschemarker Permawash 0,6mm Rundspitze schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#PILO4150001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4150001
EAN/GTIN:
     4902505081828
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Shirt Marker
Stoff-Marker
  • Wäschemarker Permawash, SW-LMF-B
  • zum Beschriften von Kleidungsstücken
  • Gehäuse: Kunststoff
  • kochfest
  • Strichstärke: 0,6 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Marke:
Pilot
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
gelb
Schreibfarbe:
schwarz
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Spezialmarker
Strichbreite:
0,6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,10*
€ 2,79*
Lager 467
115
€ 5,87*
ab € 1,61*
€ 2,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.