Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2718704 Herst.-Nr.: 2718704 EAN/GTIN: 4902505377396 |
| |
|
| | |
| - Gelschreiber zu 89,8% aus recyceltem Material. From bottle to pen! Innovation absolut! Der Gelschreiber aus überwiegend recycelten PET Flaschen!
- Gehäusedesign entspricht 1:1 dem Flaschendesign
- Strichstärke: 0,3 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Besonderheit: | Gehäuse aus 89,8 Prozent recyceltem Material | Bruttogewicht: | 0.013 kg | dokumentenecht: | nein | Farbe: | grün | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | BLS-G2-5 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent/grün | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pilot gelschreiber grün, gel kugelschreiber, gelroller grün, BLB2P5BGFF, Gelbroller, Gelbschreiber, Geldkugelschreiber, Gelldiner, Rollerball, Schreibgerät, Tintenkugelschreiber, Tintenroller |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,33* | € 1,96* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,38* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|