Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2606065 Herst.-Nr.: 2606065 EAN/GTIN: 4902505462535 |
| |
|
| | |
| - Gelschreibermine G2-7
- Verwendung für Produkt: 2597, 2605, 2514, 2597, 2705, 2708, 2716, 2719
- Typbezeichnung der Mine: BLS-G2 7
- Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte
- Ausführung Mine: Strichstärke: 0,4 mm, pastellgelb
Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-G2 7 | Schreibfarbe: | pastellgelb | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,02884* | € 16,49892* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,39008* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,11584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|