Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmine BLS-G2-7 0.4mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gelmine BLS-G2-7 0.4mm orange
Gelmine BLS-G2-7 0.4mm orange
Artikel-Nr.:
     467-#PILO2606006
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2606006
EAN/GTIN:
     4902505328022
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
  • Gelschreibermine
  • Passend für 2605, 2512, 2514, 2594, 2631, 2685, 2687, 2702, 2706, 2708, 2716
  • Typbezeichnung GLS-G2 7
  • Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel
  • Gefüllt mit dokumentenechter Geltinte
  • Strichstärke: 0,4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
dokumentenecht:
nein
EAN Packung:
4902505163310
EAN Palette:
4902505163314
Farbe:
orange
Höhe:
7 mm
Länge:
180 mm
Marke:
Pilot
Minensystem:
BLS-G2-7
Schreibfarbe:
orange
Stiftart:
Mine
Strichbreite:
0,4 mm
Weitere Suchbegriffe: gelmine pilot 0,4 mm, gel mine, pilot gel-mine, BLSG27, Gelbrollerballmine, Gelbschreiber, Gelbschreibermine, Gelkugelschreiber, Gelkugelschreiber-Mine, GelkugelschreiberMine, Gelrollermine, Großraummine, Mine
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 0,93*
€ 1,39*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,96*
€ 1,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 17,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.