Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2501003 Herst.-Nr.: 2501003 EAN/GTIN: 4902505166471 |
| |
|
| | |
| - Gelschreiber G-Tec C3
- Kappenmodell mit auswechselbarer Mine Art.Nr. 2503
- Spitze aus Edelstahl mit Karbidkugel
- gefüllt mit Geltinte
- Schaftmaterial und Clip aus Kunststoff
- mit geriffelter Griffzone
- ultrafeiner Strich und reprofähig
- Strichstärke: 0,15 mm
- Schaftfarbe: Transparent
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geltinte | Bruttogewicht: | 0.01 kg | dokumentenecht: | nein | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pilot | Material: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | Minensystem: | BLS-GC3 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | transparent | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 22,99344* | € 32,12352* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,05* | € 39,31008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,3375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|