Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2276008F Herst.-Nr.: 2276008F EAN/GTIN: 4902505422874 |
| |
|
| | |
| - Tintenrollermine
- Verwendung für Produkt: Frixion 2275
- Typbezeichnung der Mine: BLS-FR5-B-S3
- Art der Schreibflüssigkeit: Flüssigtinte
- Ausführung Mine: metallgefasste Spitze Kugeldurchmesser 0,5mm, Strichstärke 0,3 mm, violett
- durch Reibung (reibungswärme >65 Grad C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15 Grad C) erscheint die Schrift wieder
- Packungs-Inhalt: 3St im Etui
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | durch Reibung (reibungswärme >65°C) kann die Schift weggerieben werden und bei Kälte (<15°C) erscheint die Schrift wieder | dokumentenecht: | nein | Kugeldurchmesser: | 0.5 mm | lichtbeständig: | nein | Marke: | Pilot | Minensystem: | BLS-FR5-V-S3 | Packungsinhalt: | 3 Sück | Schreibfarbe: | violett | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, tintenrollermine frixion 3st, rollerballmine frixion, tintenrollermine, 2276, Ersatzmine, Frixion, Frixion-Mine, FrixionMine, Mine, Tintenmine |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,06* | € 2,36* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,29* | € 2,42667* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Etui | € 4,99* | ab € 3,85* | € 6,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,87* | € 6,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,28001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|