Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PILO2087701 Herst.-Nr.: 2087701 EAN/GTIN: 4902505479212 |
| |
|
| | |
| - Kugelschreiber Acroball BEGREEN
- BAB-15M-BG
- Druckmechanik
- Typbezeichnung der Mine: 2189 BRFV-10M
- Ausführung Mine: 0,4, schwarz, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: gummierte Griffzone
- Ausführung Clip: weiß
- sanftes Schreiben, schreibt auch bei niedrigen Temperaturen weich und angenehm
- Farbe des Schaftes: weiß
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | sanftes Schreiben, schreibt auch bei niedrigen Temperaturen weich und angenehm | dokumentenecht: | nein | Farbe des Clips: | weiß | Marke: | Pilot | Minensystem: | 2189 BRFV-10M | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber | Strichbreite: | 0,4 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,25* | € 1,92* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,31* | € 2,50* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,01* | € 2,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|