Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber Acroball Pure White, umweltfreundlich, nachfüllbar, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2087701
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2087701
EAN/GTIN:
     4902505479212
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acroball Pure White mit Druckmechanik. Modernes, weißes Gehäuse mit Akzenten in Schreibfarbe. Mit gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Ausgestattet mit besonders weich schreibender Tinte für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Jederzeit sichtbarer Tintenstand. Umweltfreundlich: Besteht zu 79% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 85%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Nachfüllbar mit passender Mine (2189). Die Schreibfarben Schwarz, Rot und Blau sind mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Gehäusefarbe = Schreibfarbe. Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 77,4 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial) + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 74 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Stifte. Die Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
Acroball Pur White
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BAB-15M-WB-BG
Lieferanten-Artikelnummer:
2087701
GTIN:
4902505479212
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2087701
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Herstellerartikelnummer:
BAB-15M-WB-BG
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.