Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Gold F blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Gold F blau
Füllfederhalter Capless Gold F blau
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1048003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1048003
EAN/GTIN:
     3131918221120
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllfederhalter Capless
  • Material der Schreibfeder: 18 Karat Gold
  • Ausführung Tintenpatrone: 1101 IC-50
  • Kolbentankkonverter 9556 verwendbar
  • Material des Schaftes: Messing und ABS-Resin
  • Ausführung Clip: vergoldet
  • Mit Druckmechanik und vergoldetem Clip
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: Lieferung im Geschenketui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
F
Besonderheiten:
18 Karat Gold
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
blau
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Kappenmodell:
nein
Marke:
Pilot
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, FC1500RR, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,83*
€ 215,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,56*
€ 212,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.