Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Rhodium B rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Rhodium B rot
Füllfederhalter Capless Rhodium B rot
Artikel-Nr.:
     467-#PILO1042002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1041002B
EAN/GTIN:
     3131918231242
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Capless
  • mit 18 Karat-Weißgoldfeder
  • befüllbar mit Patrone 1101
  • Schaft aus Messing und ABS Resin
  • Clip versilbert
  • mit einzigartiger, vergoldeter Druckmechanik, ist mit Drehkonverter 9556 ausgestattet
  • Federstärke: B (breit)
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Besonderheiten:
18 Karat Weißgold
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.271 kg
Farbe:
rot
Farbe des Clips:
silber
Form:
rund
Höhe:
13 mm
Kappenmodell:
nein
Länge:
140 mm
Marke:
Pilot
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rot
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
IC-50
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, pilot füller, füller, FC1500RR, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüller, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,34*
€ 165,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.