Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTLRN5AX Herst.-Nr.: LRN5-AX EAN/GTIN: 0072512167229 |
| |
|
| | |
| - Nachfüllmine für Liquid Gelroller BLN35 und BLN75
- Geltinte
- Strichstärke: 0,25mm
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.005 kg | dokumentenecht: | nein | Marke: | Pentel | Minensystem: | LRN5 | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Mine | Strichbreite: | 0,25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelmine schwarz, rollerballmine pentel, tintenrollermine, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Geltintenschreiber, LRN5, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,79* | € 1,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,81* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,85* | € 1,62* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,01* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,79* | € 2,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 15,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|