Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geltintenroller 0,35mm blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geltintenroller 0,35mm blau
Geltintenroller 0,35mm blau
Artikel-Nr.:
     467-#PENTK437C
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     K437-C
EAN/GTIN:
     0072512238790
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Geltintenroller WOW! mit Druckmechanik
  • Schaft in Schreibfarbe
  • Strichstärke 0,35mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
nein
Marke:
Pentel
Mine versenkbar:
ja
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
transparent/blau
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gel-roller blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau, Geltintenschreiber, K437, Tintenschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,75917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,99008*
€ 16,6482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06008*
€ 15,5415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,31008*
€ 14,649
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,87004*
€ 14,12535
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,71008*
€ 13,935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11004*
€ 10,84095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.