Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTK227C Herst.-Nr.: K227-C EAN/GTIN: 3474377922291 |
| |
|
| | |
| - Mit auswechselbarer Mine KFR7, Strichstärke ca. 0,35 mm
- Wasserfeste und lichtechte Pigmenttinte
- Gummierte Komfortgriffzone
- Kappe mit Metallclip
- Tintensichtfenster
- Abschlussknopf in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: schwarz/grau gestreift.
Weitere Informationen: | | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | ja | Marke: | Pentel | Minensystem: | KFR7 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, pentel gelroller 0,35mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Geltintenschreiber, K227, Tintenschreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,48* | € 6,03* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,28008* | € 30,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,77334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|