Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PENTBLN105AX Herst.-Nr.: BLN105-AX EAN/GTIN: 0884851006653 |
| |
|
| | |
| - Liquid Gel-Tintenroller EnerGel X mit Druckmechanik
- Schnell trocknende EnerGel-Tiinte
- Semi-transparentes Gehäuse in Schreibfarbe und mit gummierter Griffzone
- Nachfüllbar mit LRN5
- Feine Nadelspitze
- Strichstärke: 0,25mm.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Händigkeit: | beidhändig | Kappenmodell: | nein | Marke: | Pentel | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | LRN5 | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Gelschreiber | Strichbreite: | 0,25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 0,88* | € 1,41* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,89* | € 1,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,09* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 16,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|