Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Tintenroller EnerGel slim 0.25mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Tintenroller EnerGel slim 0.25mm silber
Gel-Tintenroller EnerGel slim 0.25mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBL625AA
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL625A-A
EAN/GTIN:
     4711577025254
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Liquid Gel-Tintenroller EnerGel Sterling in schlankem Metallgehäuse, hochglanz poliert
  • Weich schreibende, schnell trocknende Tinte
  • Kappe mit Clip
  • Nachfüllbar mit LRN5
  • Strichstärke: 0,25mm
Weitere Informationen:
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
nein
Marke:
Pentel
Mine versenkbar:
ja
Schaftfarbe:
silber
Schreibfarbe:
schwarz
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.