Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liquidgelroller EnerGel 0.5mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Liquidgelroller EnerGel 0.5mm rot
Liquidgelroller EnerGel 0.5mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#PENTBL30BX
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     BL30-BX
EAN/GTIN:
     0884851008749
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
  • Liquid Gel-Tintenroller EnerGel, vereint Kugelschreiber und Free-Ink-Roller
  • Mit der schnell trocknenden Tinte und Gummigriffzone ideal für Linkshänder geeignet
  • Kappe mit Metallclip, Spitze und Abschlusskopf in Schreibfarbe
  • Strichstärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.012 kg
Händigkeit:
beidhändig
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pentel
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
rot
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Gelschreiber
Strichbreite:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, gel kugelschreiber, BL30, Geltintenschreiber, Tintenschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,93*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 2,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 23,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.