Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Souverän R600 schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenroller Souverän R600 schwarz/blau
Tintenroller Souverän R600 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     467-#PELI988238
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     997551
EAN/GTIN:
     4012700997555
Suchbegriffe:
Rollerballmine
Tintenkugelschreibermine
Tintenkulimine
Tintenrollermine
  • Tintenroller Souverän R600
  • Kappenmodell
  • Typbezeichnung der Mine: Mine 338
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte
  • Ausführung Mine: Metallspitze, mittel, schwarz, Mine auswechselbar
  • Ausführung Stift: diamantbearbeitete Oberfläche
  • Material des Clips: vergoldeter Schnabel-Clip
  • Farbe des Schaftes: schwarz/blau
  • Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Clip vorhanden:
ja
dokumentenecht:
nein
Farbe des Clips:
gold
Form:
rund
Kappenmodell:
ja
Marke:
Pelikan
Mine versenkbar:
nein
Minensystem:
338
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Schaftfarbe:
schwarz/blau
Stiftart:
Tintenroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 212,91*
€ 277,14*
Lager 467
367 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,20*
€ 277,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.