Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI986232 Herst.-Nr.: 996983 EAN/GTIN: 4012700996985 |
| |
|
| | |
| - Drehkugelschreiber Souverän K800
- Drehmechanik
- Typbezeichnung der Mine: Großraummine 337
- Ausführung Mine: 1, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar
- Ausführung Stift: diamentbearbeitete Oberfläche
- Ausführung Clip: Metall
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Vorschubmechanik: | Drehmechanik | Bruttogewicht: | 0.034 kg | Clip vorhanden: | ja | dokumentenecht: | ja | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Marke: | Pelikan | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | schwarz | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 208,41* | € 263,82* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 212,40* | € 267,18* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 242,50* | € 306,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|