Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI983056 Herst.-Nr.: 993915 EAN/GTIN: 4012700993915 |
| |
|
| | |
| - Kolbenfüllhalter Classic M200
- Material der Schreibfeder: vergoldete Edelstahlfeder
- Material des Schaftes: Edelharz
- Ausführung Clip: Metall, gold
- Tintensichtfenster
- Ausführung der Feder: F
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | F | Bruttogewicht: | 0.016 kg | Farbe des Clips: | gold | Kolbenfüllmechanik: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Pelikan | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 71,31* | € 95,89* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 74,23* | € 99,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 71,81* | € 99,58* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,02* | € 100,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 83,41* | € 112,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|