Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PELI977629 Herst.-Nr.: 980136 EAN/GTIN: 4012700980137 |
| |
|
| | |
| - Kolbenfüllhalter Souverän M600
- Material der Schreibfeder: 14 Karat Bicolor-Goldfeder
- Material des Schaftes: diamantbearbeitete Oberfläche
- Ausführung Clip: Metall, Gold
- Messingbauteile in der Mechanik, Tintensichtfenster
- Ausführung der Feder: M
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Packunghalt: Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | M | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe des Clips: | gold | Form: | rund | Marke: | Pelikan | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | Schreibgerät, Geschenketui, Garantieheft | Schaftfarbe: | schwarz | Stiftart: | Füllhalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 233,80* | € 293,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 234,42* | € 293,69* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 270,47* | € 340,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|